※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)寸法(mm)227×227
内容量1枚注文コード08411347品番HS-2222P R
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。
従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。
フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。
貼り直し不可。
シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。