TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの デッキブラシ
ワンタッチデッキブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
215-1758
注文コード
08412013
品番
K-BW
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コシのあるブラシで床の汚れを取り除きます。
用途
磨き用。
床洗浄用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×63×93
質量(g)
365
トラスコ品番
215-1758
材質(毛)
再生PET100%
材質(甲)
天然木
サイズ(mm)
240×95×60
商品タイプ
スペア
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体(ヘッド交換式ハンドル)は別売りとなります。