画像準備中

単式スラスト玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)85 注文コード08412285 品番51417X
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は内径dなど5種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)180 幅T(mm)72 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)8510 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)310000 基本定格荷重Coa(N)755000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする