NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
注文コード
08412294
品番
51418X
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は71,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
180
幅T(mm)
72
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
10200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
800
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1200
JIS等級
0
基本定格荷重Ca(N)
330000
基本定格荷重Coa(N)
825000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方