ダストワゴン用ナイロン袋 大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08412397 品番TDSW-LF
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
容量(L)236 トラスコ品番281-1031 適合本体TDSW-L 材質ナイロン、ハトメ穴:アルミ合金 幅(mm)590 高さ(mm)680 質量(g)650 種類ダストカー用袋 奥行(mm)590 規格 色(袋) サイズ(mm)590×590×680 商品タイプ袋のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする