NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラストころ軸受
NSK(日本精工)の スラスト円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08412827
品番
NH220EM
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シールド形状
開放形
軌道輪形状
円筒ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方