画像準備中

単列円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08412888 品番 NU1008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)223 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑12000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)29000 基本定格荷重Cr(N)27300 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする