※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX50S-1000R ベルト荷締機SUS304 TRUSCO 08412984 GX50S-1000R ベルト荷締機SUS304 TRUSCO 08412984 GX50S-1000R ベルト荷締機SUS304 TRUSCO 08412984

ベルト荷締機SUS304

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08412984 品番 GX50S-1000R
参考基準価格(税別)¥22,950 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス製ですので防錆・耐食性に優れた強力タイプです。

ベルト色グリーン 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)3 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)1000 破断荷重(kg)- 用途荷くずれ防止 トラスコ品番227-8154 材質SUS304 質量(kg)2.26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08412993
2016-08-25
用途:
高圧ガスボンベ運搬時の固縛

強度不足。スチールよりも弱く今まで購入してきた中で最悪の部類。
一度、変形についてクレーム処理していただいたが返品でなく交換であった。その後再度変形により廃棄。高額なのでプロ用の良い物だろうと考えたが強度が弱く全くの粗悪品であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする