※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPC-450L パレットキャッチャーPPタイプ TRUSCO 08413124 TPC-450L パレットキャッチャーPPタイプ TRUSCO 08413124

パレットキャッチャーPPタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08413124 品番TPC-450L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特許申請中。
限りある資源を大切に。地球環境を第一に考えた商品です。
ストレッチフィルムと違い繰返し使用が可能です。
産業廃棄物を出さないので環境にとてもやさしいです。
作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も一人でできます。

用途
〈TPC-100〉
パレット積載物の輸送用に最適。
棚積商品の倒壊防止。
材質
〈TPC-100〉
PP(ポリプロピレン)テープ
金具/鉄・真鍮にニッケルメッキ
ベルト色ベージュ ベルト幅(mm)450 ベルト長さ(m)5.2 トラスコ品番282-9134 質量(kg)0.8 基本使用荷重(kg)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする