6300VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 08415347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6300VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 08415347
6300VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 08415347
6300VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 08415347

単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間

(3件のレビュー)
返品不可
内径d(Φmm)10
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)35
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
幅B(mm)11
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
内容量1個注文コード08415347品番6300VVC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
幅B(mm)11外径D(Φmm)35内径d(Φmm)10シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)52内部すきま予圧記号C3グリース記号-許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)3450基本定格荷重Cr(N)8100荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38369843
2021-03-24
用途: ストレートグラインダー
その他業種

日立のストレートグラインダーに使用。特に問題なく使えました

対象商品 : 38369886
2017-11-19
用途: 機械のオーバーホール

NSKのC3スキマが手軽に購入できるのは助かりますが、品切れで納期が数か月先の番号(特に6310VVC3)があるので解消して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
弊社ないしメーカー在庫の状況により、お届けまでお時間頂戴する場合がございます。
ご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 38369922
2016-03-01
用途: 機械のメンテナンス

長い間NSKを使用しておりますが信頼があります。C3スキマのベアリングをネットで買えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする