TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの フリーテーブル
スチールボールコンベヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
ピッチ
75mm
トラスコ品番
512-3178
注文コード
08416572
品番
U8B-60-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,220
この商品は
ピッチ・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
自由な組合わせと、豊富なバリエーションで重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台に最適です。
ボール1個当たりの許容荷重30kg
使用ボールキャスター
U-8B 8個
ピッチ
75mm
機長(mm)
600
許容荷重(kg)
30
トラスコ品番
512-3178
質量(kg)
2.5