TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの フリーテーブル
スチールボールコンベヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08416624
品番
U8P-60-100
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ボールキャスターは音が静かでキズのつきにくい樹脂製タイプ。
自由な組み合わせと、豊富なバリエーションで重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台に最適です。
ボール1個当たりの許容荷重30kg
使用ボールキャスター
U-8P 6個
ピッチ
100mm
機長(mm)
600
材質/仕上
樹脂材質:ポリプロピレン
許容荷重(kg)
30
トラスコ品番
512-3241
質量(kg)
1.9