※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
台車専用ゴム板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08417141
品番
1200GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,570
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
1200×750×5
トラスコ品番
511-3482
質量(kg)
6.1
適合機種
1200シリーズ用
材質/仕上
天然ゴム
寸法
900GM 880×580×5mm 1200GM 1190×740×5mm