※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

900GM 台車専用ゴム板 TRUSCO 08417157 900GM 台車専用ゴム板 TRUSCO 08417157

台車専用ゴム板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08417157 品番900GM
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,250 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)880×585×5 トラスコ品番510-5501 質量(kg)3.65 適合機種900シリーズ用 材質/仕上天然ゴム 寸法900GM 880×580×5mm 1200GM 1190×740×5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする