ステンレス省音キャスター プレート式 ウレタン車輪(固定車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08419801 品番TXSUK-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)100 取付座(mm)80×115 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)132 トラスコ品番256-0704 質量(kg)0.85 車輪幅(mm)33 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)80×115 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)- 取付け寸法X1×Y1(mm)90×50 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする