TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
帯電防止性ウレタン車150mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付座(mm)
120×120
注文コード
08420115
品番
TYUEJB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
取付座
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
電気抵抗値10[[*8]]Ω
材質/仕上
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
94×94(87×87)
取付高(mm)
198
用途
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
トラスコ品番
278-1832
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
許容荷重(daN[kgf])
300[306]
取付高H(mm)
198
取付ピッチX×Y(mm)
94×94(87×87)
呼称径D
150
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08420115
TYUEJB-150
89619381
TYUEJB-150A
帯電防止ウレタンキャスター
TRUSCO
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です