※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 戸車・車のみ
ステンレスベアリング戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
08420851
品番
THS-15-36M
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス使用によりサビに強い
ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。(甲丸レール用)
材質/仕上
枠:ステンレス鋼 SUS-304(コ型枠)
車:626ZZベアリング入ステンレス車
車輪径(Φmm)
36
A
76
B
36
用途
屋内木製建具(甲丸レール用)
トラスコ品番
285-2578
H
2.5
質量(g)
154
タイプ
丸型
F
5
D
20
C
8.5
E
14
G
6.5
P
66