※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 戸車・車のみ
ステンレスベアリング戸車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
車輪径(Φmm)
42
注文コード
08420867
品番
THS-15-42F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,830
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス使用によりサビに強い。
ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。(敷居用)
材質/仕上
枠:ステンレス鋼 SUS304(コ型枠)
車:626ZZべマルグ入ステンレス車
車輪径(Φmm)
42
A
101
B
42
用途
屋内木製建具(敷居用)
トラスコ品番
285-2551
H
2.5
質量(g)
260
タイプ
平型
F
5.5
D
30
C
9
E
14
P
85