※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 戸車・車のみ
ステンレスベアリング戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
08420876
品番
THS-15-42M
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ステンレス使用によりサビに強い
ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。(甲丸レール用)
材質/仕上
枠:ステンレス鋼 SUS-304(コ型枠)
車:626ZZベアリング入ステンレス車
車輪径(Φmm)
42
A
101
B
42
用途
屋内木製建具(甲丸レール用)
トラスコ品番
285-2586
H
2.5
質量(g)
240
タイプ
丸型
F
5.5
D
30
C
9
E
14
G
6.5
P
85