※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 戸車・車のみ
ステンレスベアリング戸車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
08420894
品番
THS-18-42F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス使用によりサビに強い
ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。(角レール用)
材質/仕上
枠:ステンレス鋼 SUS304
車:626ZZベアリング入りステンレス車
A
100
B
42
用途
屋内木製建具(角レール用)
トラスコ品番
285-2616
F
5
D
36
C
12.5
E
17
P
85
I
3.2