※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPO型オリタタミコンテナ フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08421847 品番 TPO-46F DB
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TPO型折りたたみコンテナ専用のフタ
ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。

ブルー 用途工業・食品・雑貨等の流通・保管容器 仕様TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です トラスコ品番287-1076 材質/仕上ポリプロピレン 質量(g)780 外形寸法(mm)679×512×24 適合カード差しTPプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする