※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
TPO型オリタタミコンテナ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08421892
品番
TPO-46F TM
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
TPO型折りたたみコンテナ専用のフタ
ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。
色
クリア
用途
工業・食品・雑貨等の流通・保管容器
仕様
TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です
トラスコ品番
287-1084
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(g)
780
外形寸法(mm)
679×512×24
適合カード差し
TPプレート