※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08423835
品番
BYG-100
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
刃数
14
本体厚さ(mm)
1.0
適合材
窯業サイディング