※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
405
注文コード
08423957
品番
FM-405KM-KG
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味で長寿命
外径(Φmm)
405
刃厚(mm)
2.6
仕様
サーメットチップ、切込制限ガード、ローノイズスリット
適合機種
高速電機KCC-405、サンコーミタチMSC-405、マイト工業MC-405
歯数
80
穴径(Φmm)
40
本体厚さ(mm)
2.2
適合材
アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管など
刃型記号
CBnM
最高使用回転速度(min
-1
)
1100
切断能力(mm)ステンレス
6.0
切断能力(mm)鉄鋼
14.0