モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08424212
品番
GK-14
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
汎用性の高い道路切断用ブレード。
SPチップが基板の摩耗を防止。
外径(Φmm)
368
ダイヤ層厚さ(mm)
3.1
穴径(Φmm)
27
用途
土木用。
適合機種
エンジンカッター
リング寸法(mm)
-
適合材
アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)
6.0
インチ表示
14