グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08424273 品番 GP-125
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。
石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。
ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。

外径(Φmm)125 用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。 厚さ(mm)2 内径(Φmm)22 適合材コンクリート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34854181
2020-01-08
用途:
アルミサッシを取り換える時のコンクリ−トカット
建設業・工事業

価格の割によく切れます。長切れさせるには高価品でないと駄目ですかね。頻度はさほどないので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする