GTS-EP-203-100 グローバルソー樹脂用チップソー モトユキ 08424316

グローバルソー樹脂用チップソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)203
刃厚(mm)1.8
内容量1枚注文コード08424316品番GTS-EP-203-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800

塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。

用途
塩ビ・プラスチック用。
外径(Φmm)203穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8歯数100トラスコ品番786-6119適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機刃形交換刃本体厚さ(mm)1.3適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に最高使用回転速度(min-1)4500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08424316
2017-01-15
用途: アクリル板の切断
ニューライフ

アクリルが、びっくりするほど綺麗に切れます。
切断した小口はピカピカです。切削くずもあまり飛びません。
他のメーカより値段が高くて、かなり迷いましたが、値段の価値は十分にあります。
どんな工夫があるのか?チップの材質、角度、形状、研磨の仕方等特徴を教えて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする