グローバルソー樹脂用チップソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08424334 品番 GTS-EP-305-100
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。

外径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.4 歯数100 用途塩ビ・プラスチック用。 トラスコ品番786-6135 適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機 刃形交換刃 本体厚さ(mm)1.8 適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に 最高使用回転速度(min-1)4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08424316
2017-01-15
用途:
アクリル板の切断
ニューライフ 様

アクリルが、びっくりするほど綺麗に切れます。
切断した小口はピカピカです。切削くずもあまり飛びません。
他のメーカより値段が高くて、かなり迷いましたが、値段の価値は十分にあります。
どんな工夫があるのか?チップの材質、角度、形状、研磨の仕方等特徴を教えて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする