モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08424438
品番
KRS-180-52
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
用途
一般木工用。
仕様
超硬チップ、ローノイズスリット、フッ素コーティング
適合機種
集じん・防じんマルノコ、マルノコ
刃数(p)
52
本体厚さ(mm)
1.0
適合材
木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDF、石膏ボードなど
刃型記号
CB
最高使用回転速度(min
-1
)
5500