M5 スパイラルタップ モノタロウ 08424806 M5 スパイラルタップ モノタロウ 08424806 M5 スパイラルタップ モノタロウ 08424806

スパイラルタップ

(127件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08424806 品番M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

止まり穴の雌ネジ加工に最適です。

ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 ねじ長さ(mm)16 首下長(mm)24 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)5.5 材質ハイス(SKH51) ねじの種類M 加工止り穴用 形状M6以下は突き出しセンタになります。 等級JIS2相当 溝数3 食付2.5-3P
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08424806 M5 54658608 ST-M5×0.8 スパイラルタップ モノタロウ スパイラルタップ モノタロウ 1本 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08424806
2021-08-26
用途:
開発部品の製作

性能は十分です。52とか63のアルミが多いのですが、キリコの離れもよく、ネジ山も崩れにくいので重宝してます。

対象商品:
08424815
2021-08-19
用途:
タップ立てや、部品のネジ山修正など

スパイラル形なので、電動ドリルに着けて連続作業しても切り粉が溜りにくくて良いです。それに何といっても安いです。

対象商品:
08424797
2022-02-27
用途:
タップ切
醇豊合同会社 様 (卸売・小売業)

普通に使っています、問題なく普通にタップが切れます。

対象商品:
08424788
2021-07-26
用途:
板金加工

使用感は満足。なんといっても価格が魅力で各サイズで使用中。

対象商品:
08424797
2021-06-18
用途:
機械へのマウントベース等の取付用
木下電機 様 (製造業)

タップは折れたり欠けたりするのでまとめて購入しています。価格がキリくらいになってくれると非常に助かります。

対象商品:
08424824
2021-03-06
用途:
機具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に丈夫で精度が高い商品です。ハンドタップホルダーを使わず電動ドリルへ装着して使用できました。

対象商品:
08424797
2021-02-18
用途:
鉄板のタップたて
守友スチール製作所 様 (製造業)

安い金額のわりには、使い勝ってがとても良い。
もちも遜色無い見たい。

対象商品:
08424815
2021-03-05
用途:
バイク修理
shakestyle山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オートバイのマフラースタッドボルト修理に使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする