ポイントタップ

(42件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08424867 品番M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

通り穴の雌ネジ加工に最適です。

ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)21 全長(mm)52 シャンク径(Φmm)5 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじの種類M 加工通り穴用 形状M6以下は突き出しセンタになります。 等級JIS2相当 溝数3 食付5 食付Lcf5P
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08424867 M4 54658739 PT-M4×0.7 ポイントタップ モノタロウ ポイントタップ モノタロウ 1本 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08424885
2021-10-28
用途:
ネジ穴の復活に
その他業種

主な用途がアルミ相手なのでサクサク削れます。鉄でも問題は無いでしょう。

対象商品:
08424876
2021-02-28
用途:
バイクの自作パーツづくり
製造業

普通によく切れました。1本の専用のケースがあってよかったです。近所で売っているものは袋入りでケースもないですし、値段も高いので。

対象商品:
08424858
2020-12-22
用途:
日用品の取り付け金具の製作
サービス業

初めてタップを使いました。t=3の鉄に対して手回しで問題なく出来ました。

対象商品:
08424885
2021-08-19
用途:
製品加工用
株式会社中島製作所 様

他メーカーともそん色なく使用できます。価格的にも助かっています

対象商品:
08424903
2020-09-12
用途:
鉄工加工

ハンドタップとして使ったが問題なく使用可能で安価で良い。

対象商品:
08424885
2020-05-23
用途:
ねじ山作成と補修
カークラフト 様

長年使ってきた物が砕けたので購入、切れ味良好
タップを長持ちさせるには回す時の力加減と使った後の溝掃除などが大事です

対象商品:
08424894
2020-04-08
用途:
肉厚のパイプ加工
アート工房K 様

ポイントタップを初めて使用した感想です。
インパクトで使用し、そのスピード、仕上がり、精度ともに満点です!
購入して良かったです。
また、M6のポイントタップがあれば購入したいですね。

対象商品:
08424894
2021-02-02
用途:
タップたて作業

この価格で普通に使えたので大満足です。また違うサイズも検討中。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする