M5 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 08425016

ポイントタップ TiNコート

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08425016 品番M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

通り穴の雌ネジ加工に最適です。

ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 ねじ長さ(mm)16 首下長(mm)24 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)5.5 材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 加工通り穴用 形状M6以下は突き出しセンタになります。 等級JIS2相当 溝数3 食付5 食付Lcf5P
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08425016 M5 54658818 TIN-PT-M5×0.8 ポイントタップ TiNコート モノタロウ ポイントタップ TiNコート モノタロウ 1本 609 税込670 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08424998
2022-07-31
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ハンドタップである程度たてて、
これの先端を殺して、深くネジたてに利用。

いい仕事をしてくれた。

対象商品:
08425016
2021-07-03
用途:
機械製作
ジャンプネット中山 様 (建設業・工事業)

貫通穴用にクラッチ付き電池ドライバーの装着し20o厚鉄板に使用、切れやすく折れずに30カ所以上加工できた。TINコートは剥げなかった。相手が鉄なのでかもしれない。

対象商品:
08425007
2020-07-21
用途:
ビス穴加工
製造業

価格安い。切れ味も良くすごく長持ちし丈夫。大変満足しています。

対象商品:
08425025
2019-06-07
用途:
主に鉄用
製造業

TINコート有るか無いかの差ははっきり感じ取れます、中々の耐久性で追加購入分は、こちらの商品に移行しております、機械加工専門ではなく、殆どがハンドタップか電動タッパでの作業ですが十分に仕事として使えます。

対象商品:
08425025
2019-04-11
用途:
SUS以外の鋼材へのタッピング
有限会社有路鉄工 様

一流メーカー品に比べ明らかに材質硬度は低く耐久性も低い。
難易なネジ加工では簡単に折損しました。
耐久性は被削材や板厚によるので数少ない個数ならこのタップで十分かもしれない。
ただ、今回使った製品はJISの限界ギリギリまでタップ径が細かったようです。新品時のタップ加工でネジゲージが何とか入るくらい。

1人が参考にしています
対象商品:
08424998
2019-02-21
用途:
鉄のタップ

モノタロウブランドなので安い。
問題なく使用できる。
耐久性はこれから

対象商品:
08425007
2018-04-11
用途:
SUS材等へのネジたて
Velo du reve 様

最初の数回を超えたあたりであからさまに最初の食いつきが弱くなります。
ホームセンターの同価格物よりは良いです。

対象商品:
08425025
2017-09-21
用途:
金型材へのタッピング加工

SKS,SKD材がメインなのでTiNコーティングタップを使っているのですが、費用対効果を
考えると、これで十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする