研磨材拡大画像

ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 08426242 品番 SUS304-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。

粒度#150 適合材ステンレス 用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング 硬度4 RoHS指令(10物質対応)対応 研磨剤の中心粒径(μm)125〜45
注意
・作業の際には保護具を着用すること
・粉じんを吸入しないこと
・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08426215
2023-10-18
用途:
ステンレスの
株式会社吉成産業 様

いがいにステンレスには効果が少ないです、使用目的の間違いでした。

対象商品:
08426215
2018-05-28
用途:
ブラスト時
長崎工業所 様

品質は間違いないです。ただ、出荷が少し遅めかなとの印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする