TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
FLWワゴン 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08426476
品番
FLW-823
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
100
材質(本体)
本体:スチール製メラミン焼付塗装
引出し
なし
高さ(mm)
500
奥行(mm)
880
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
286-9756
支柱径(Φmm)
Φ25.4