TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
FLWワゴン 赤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08426485
品番
FLW-824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,340
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
100
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
289-8993
材質/仕上
本体:スチール製メラミン焼付塗装
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×500×880
支柱径(Φmm)
Φ25.4