TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
ミニキャビネット"LVR型"
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し数
H60 2個、H120 2個
高さ(mm)
420
注文コード
08426704
品番
LVR-422 GN
参考基準価格(税別)
¥63,190
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
引出し数・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
502-2495
質量(kg)
20.9
高さ(mm)
420
引出し数
H60 2個、H120 2個
最大積載量(kg)
180
材質
スチール
色
グリーン
奥行(mm)
412
間口(mm)
392
色(本体)
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
392×412×420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。