TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
ミニキャビネット"LVR型"
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し数
H60 2個、H120 4個
高さ(mm)
660
注文コード
08426826
品番
LVR-662 GN
参考基準価格(税別)
¥94,620
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
引出し数・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
502-1146
質量(kg)
30.5
高さ(mm)
660
引出し数
H60 2個、H120 4個
最大積載量(kg)
210
材質
スチール
色
グリーン
奥行(mm)
412
間口(mm)
392
色(本体)
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
392×412×660
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません