曜日別特売
セ-T12N 高級ナチュラルトレーシングペーパー(中厚口) コクヨ 08431954

高級ナチュラルトレーシングペーパー(中厚口)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード08431954品番セ-T12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

紙面はツヤ消しタイプです。
ヨーロッパの針葉樹パルプ100%で特漉きした、高級トレーシングペーパーです。
ヨーロッパで400年以上にわたって培ったノウハウが生かされています。
抜群の透明性を誇ります。
長期保存が可能な中性紙です。

幅(mm)420長さ(m)20仕様中厚口、無地種別ロール坪量(g/m2)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00369583
2021-12-03
用途: 包装として
その他業種

初めて注文しました。これにして良かった。張りがあって使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00369574
2016-01-14
用途: 版画の下絵の反転コピー
学校法人静岡理工科大学教育・研究機関

最近このような紙が少なくなってきており助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする