※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC30-101-N9N380 0~100Pa 小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器 08432795 GC30-101-N9N380 0~100Pa 小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器 08432795

小型デジタル微差圧計 形番:GC30

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(Pa)0〜100 接続ねじM5メネジ 注文コード08432795 品番GC30-101-N9N380 0~100Pa
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は圧力レンジ・接続ねじなど27種類から選べます 他の種類を見る

・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1〜5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)

コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.
応答速度:5ms以下
接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定
動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
接続ねじM5メネジ 圧力レンジ(Pa)0〜100 用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。 取付方式壁取付 電源12〜24V DC ±10% 精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200〜500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下) 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm) 機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック 測定流体気体 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
注意
※腐食性ガスや可燃性ガス、液体には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08432917
2019-09-16
用途:
各部屋間の差圧制御
建設業・工事業

デジタル表示なので現在の圧力が確認でき制御範囲が目で解る。
取付設定もわかりやすく満足しました。

対象商品:
08432856
2018-10-23
用途:
圧力測定
教育・研究機関

微圧測定できる機器はなかなか見つかりませんが、この機器では20Hzで計測できました。GC30表示周期:0.2s毎アナログ出力応答速度:50ms毎で、GC32は表示周期:0.2s、アナログ出力応答速度100ms以内で、GC32は少し遅いので選択によります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする