※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
圧力レンジ(Pa)0〜100
接続ねじ内径Φ4チューブ用ハーブ継手
注文コード08432926
品番GC30-111-N9N380 0~100Pa
参考基準価格(税別)¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・接続ねじなど27種類から選べます
他の種類を見る
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1〜5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)