※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1個接続ねじ内径Φ4チューブ用ハーブ継手注文コード08432996品番GC30-111-D8N380 ±200Pa
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)