※使用例
エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
スチール缶スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08433214
品番
KC-10 キャスター付き
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶など缶や箱を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
本体寸法(縦×横×高さHmm)
470×420×805(水平・510)
注入角度
0〜175°
用途
内容物の小分けに便利です
仕様
浅型ダンボール用キャスター付
材質(キャスター)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
50
脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)
305×325×295
危険物の類別
非危険物
注意
※缶は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません