スーパーボックスグレート 傾斜タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08433257 品番 SG-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。
本体にはアルミ材補強入。収納に便利な中皿付。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。

用途
現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。
延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。
シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。
荷台の整理整頓が出来ない。
質量(kg)20 付属品中皿×1個 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×580×695 適合車種ライトバン、軽トラック タイプ傾斜タイプ トラスコ品番487-3904
注意
商品配達時、車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08433241
2022-11-21
用途:
電気工事で使う道具いれます。
電気・ガス・熱供給・水道業

がんじょうで強くしっかりしているます、もっと軽量になれば良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする