リングスター
リングスターの トラック輸送・運送用品
リングスターの 荷台収納
スーパーボックスグレート フラットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08433275
品番
SGF-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。
用途
現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。
延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。
シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。
荷台の整理整頓が出来ない。
質量(kg)
15.5
付属品
-
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
925×615×530
適合車種
ライトバン、軽トラック
タイプ
フラットタイプ
トラスコ品番
487-3998
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません