スーパーボックスグレート フラットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08433284 品番 SGF-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。

用途
現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。
延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。
シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。
荷台の整理整頓が出来ない。
質量(kg)10.5 付属品- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×505×420 適合車種ライトバン、軽トラック タイプフラットタイプ トラスコ品番487-3980
注意
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする