SD608GG1P.40 uniアルファゲルHD uni(三菱鉛筆) 08434562

uniアルファゲルHD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08434562 品番SD608GG1P.40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

にぎりやすさを科学した、ややかためのグリップで快適な書き心地!
口金にシリコンゴムを巻くことで、下の方を持つ方にも対応。

厚さ(mm)15.8 色(本体)ロイヤルブルー 最大径(Φmm)13.4 機構ノック式 全長(mm)140.2 適合油性ボールペン用替芯:SA-7CN.24 インク色 質量(g)23.2 材質(軸)アルミ(アルマイト処理、ゲルグリップ付) 先端ボール径(mm)0.7 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする