東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 一般直管蛍光灯
ラピッドスタート形蛍光ランプ
(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
08434657
品番
FLR40S・D/M/36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内面導電性被膜の採用により安定した始動性を実現。
管長(mm)
1198
全光束(Lm)
2610
管径(Φmm)
32.5
色
昼光色
定格ランプ電力(W)
36
色温度(K)
6500
口金
G13
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
種別
40W省電力形
点灯形
ラピッドスタート形
ランプ電流(A)
0.44
平均演色評価数(Ra)
74
質量(g)
244
電球の種類
蛍光ランプ
注意
※省電力設計以外の非常灯・誘導灯には使用できません。