シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの 箸立・楊枝入・ナフキン立
ABS千筋箸箱 新溜(ABS蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08439156
品番
ZFK-HS-5102-3-50
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂(本体・フタ)
色
ブラウン
高さ(mm)
51
奥行(mm)
87
内寸(mm)
240×74
横(mm)
248