シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの 箸立・楊枝入・ナフキン立
ABS千筋箸箱 新溜(ABS蓋)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08439165
品番
ZFK-HS-5102-4-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂(本体・フタ)
色
ブラック
高さ(mm)
51
奥行(mm)
87
内寸(mm)
240×74
横(mm)
248