イージーカットテープ No.207H

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08442253 品番No.207H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手で切れるOPPテープ

用途
段ボールケース梱包用
宅急便・小包・小荷物等の梱包用
透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.070 基材特殊OPP 粘着剤ゴム系 伸度(%)146.40 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 保持力(mm)0.0 粘着力(N/10mm)7.63 巻戻し力(N/10mm)0.62 引張強度(N/25mm)50 引張強度(N/10mm)20.14 粘着力(N/25mm)19 巻戻し力(N/25mm)1.6 入数1箱(50巻入) テープタイプ手で切れる

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08442253 No.207H 35079913 No.207H イージーカットテープ No.207H 王子タック イージーカットテープ No.207H 王子タック 1巻 579 税込637 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
梱包時
福島砥石株式会社 様

使いやすいが商品が廃番らしいので後継品を教えてほしい

MonotaROからの回答

後継品は注文コード:35079913です。
ご確認いただけますと幸いです。

2025-05-21
用途:
梱包用テープ

いつも梱包用で使用しています。手で切れて厚みもあり、しっかりとして粘着がとてもいいです、ストレスなく梱包ができてとても満足しています。ありがとうございます。

2025-03-24
用途:
梱包作業
株式会社アルファテック 様

鋏を使用せず手で切れて、効率良い作業が出来るが、強度がイマイチ

対象商品:
35079913
2022-10-04
用途:
梱包作業
卸売・小売業

以前他メーカを使ってましたが、値上げしたためこちらに変更しました。全く問題なく使用できています。今後はこちらを使用させて頂きます。

対象商品:
35079913
2022-12-27
用途:
包装に

適度な厚みと強度で手で切ることができる扱い易さが好評です。再購入!

対象商品:
35079913
2022-11-10
用途:
イベント時に
合同会社ワイズ 様 (製造業)

手で切れるのでとても使いやすいです。粘着力もちょうど良いです。

対象商品:
35079913
2021-06-24
用途:
精密計測器の梱包で段ボール等に使用
株式会社 アビオエムシー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

油性のマジックで文字を描きやすく、粘着性もあり満足です。

対象商品:
35079913
2020-11-21
用途:
重量物の梱包など
watanabe-F 様

粘着力が強く底が抜けたりしなくて重宝しています。また透明なので、下に書いた文字なども隠れないのも気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする